Spécifications
Détails
- Précision0.5
- Plage de température ambiante-40 à 150
- ApplicationMachines de moulage par injection, équipement de laboratoire et d’essai, production d’énergie, champ pétrolier et offshore, services publics, eau et eaux usées
- Type de casAcier inoxydable (SS), sec, connexion inférieure
- Emplacements de connexionBas
- Type de connexionFiletage national des tuyaux (NPT)
- Matériau de l’élémentTube Bourdon en acier inoxydable de type C 316
- Matériau de la lentilleAcrylique
- MatérielBoîtier en polypropylène noir de style tourelle, avant solide, boîtier de sécurité avec arrière soufflé
- Corps du connecteur de matériauAcier inoxydable 316
- MouvementAcier inoxydable avec surfaces de roulement très polies. Un arrêt zéro interne est standard.
- Matériau du pointeurAluminium équilibré microréglable, fini noir
- Plage de pression0 à 15
- Mesure de la balancepsi/kg2 à double échelle
Aperçu
- Intérieur en acier inoxydable 4.5 po 316
- 15 psi/kg/cm2
- Jauge de pression de raccord inférieur mâle de 1/4 po National Pipe Thread (NPT)