Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité1/4
Details
- Matériau du corpsAcier inoxydable 316 électropoli
- Type de finFiletage national des tuyaux (NPT)
- MatérielAcier inoxydable
- Matériau de la vanneAcier inoxydable
Aperçu
Description du fabricant
MINI AIGUILLE V SÉRIE 102-FFS-PM2-HL3 100
- Filetage de tuyau national 1/4 po (NPT)
- Femelle x Femelle
- Acier inoxydable 316
- Mini vanne à siège dur à orifice de 0.172 po avec poignée moletée ronde et montage sur panneau