Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité1/4
- Taille de l’orifice0.1720 po
Details
- Matériau du corpsAcier inoxydable 316 électropoli
- Type de finFiletage national des tuyaux (NPT)
- MatérielAcier inoxydable
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- TypeAiguille
- Matériau de la vanneAcier inoxydable
Aperçu
Description du fabricant
VANNE À POINTEAU MINIATURE SÉRIE 102-MMS-HL3 100
- Filetage de tuyau national 1/4 po (NPT)
- Homme x Homme
- Acier inoxydable 316
- Mini valve à siège rigide Orifice de 0.172 po avec poignée ronde moletée