Spécifications
Détails
- Connexion électrique1/2 po. Conduit National Pipe Thread (NPT) avec 6 po Clients potentiels volants
- ÉlémentPT100 Ω à 32 oF (0 oC), α=0.00385 Commission électrotechnique internationale (CEI 751)
- Température de fonctionnement maximale400
- Température de fonctionnement min.-50
- Matériau du jointAcier inoxydable 316
- Type de capteurà 0 oC, PT100 &Omega
- Série900
Aperçu
- Sonde RTD à usage général avec fils conducteurs en PVC ou PTFE
- Des raccords réglables et soudés sont disponibles
- Idéal pour les applications OEM
- Des fils conducteurs gainés de PVC ou de PTFE sont disponibles