Motion
910--50/400-1-C2-8-23S2-060-4

NOSHOK INC
910--50/400-1-C2-8-23S2-060-4

Ensemble RTD série 910 , PT100 3-Wire, raccord de procédé 1/2 NPT , tête moulée en acier inoxydable antidéflagrant avec conduit 1/2 NPT , tige 6 , diamètre 1/2
N° D’ARTICLE MI13809734
N° MFR910--50/400-1-C2-8-23S2-060-4
Prix1,093.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
910--50/400-1-C2-8-23S2-060-4

Ensemble RTD série 910 , PT100 3-Wire, raccord de procédé 1/2 NPT , tête moulée en acier inoxydable antidéflagrant avec conduit 1/2 NPT , tige 6 , diamètre 1/2
N° D’ARTICLE MI13809734
N° MFR910--50/400-1-C2-8-23S2-060-4
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
Prix1,093.73 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Connexion électrique
    Tête de raccordement avec conduit National Pipe Thread (NPT) de 1/2 po
  • Élément
    PT100 Ω à 32 oF (0 oC), α=0.00385 Commission électrotechnique internationale (CEI 751)
  • Température de fonctionnement maximale
    400
  • Température de fonctionnement min.
    -50
  • Matériau du joint
    Acier inoxydable 316
  • Type de capteur
    à 0 oC, PT100 &Omega
  • Série
    910

Aperçu

Description du fabricant
910--50/400-1-C2-8-23S2-060-4 910/915 SE
  • RTD à ressort série 910
  • -50ºF à 400ºF
  • Précision de classe B
  • PT100
  • Célibataire
  • 3-Wire
  • 1/2 po NPT mâle
  • Acier inoxydable moulé
  • Tête Conn antidéflagrante avec conduit NPT de 1/2 po
  • Tige de 6 po
  • 1/2" Stem Diameter