Motion
910--50/750-1-C21U-48-23A1-040-2

NOSHOK INC
910--50/750-1-C21U-48-23A1-040-2

Ensemble RTD série 910 , PT100, 3 fils, 4-20 mA à dévorage haut de gamme, 1/2 NPT avec raccord à compression réglable, 1/2 NPT tête en aluminium, 4.0 tige, 1/4 diamètre
N° D’ARTICLE MI13809735
N° MFR910--50/750-1-C21U-48-23A1-040-2
Prix947.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
910--50/750-1-C21U-48-23A1-040-2

Ensemble RTD série 910 , PT100, 3 fils, 4-20 mA à dévorage haut de gamme, 1/2 NPT avec raccord à compression réglable, 1/2 NPT tête en aluminium, 4.0 tige, 1/4 diamètre
N° D’ARTICLE MI13809735
N° MFR910--50/750-1-C21U-48-23A1-040-2
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
Prix947.58 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Connexion électrique
    Tête de raccordement avec conduit National Pipe Thread (NPT) de 1/2 po
  • Élément
    PT100 Ω à 32 oF (0 oC), α=0.00385 Commission électrotechnique internationale (CEI 751)
  • Température de fonctionnement maximale
    750
  • Température de fonctionnement min.
    -50
  • Matériau du joint
    Acier inoxydable 316
  • Type de capteur
    à 0 oC, PT100 &Omega
  • Série
    910

Aperçu

Description du fabricant
910--50/750-1-C21U-48-23A1-040-2 910/915
  • RTD fixe série 910 avec transmetteur
  • -50 à 750ºF
  • Précision de classe B
  • PT100
  • Célibataire
  • 3-Wire
  • 4-20 mA
  • Épuisement haut de gamme
  • Raccord mâle NPT de 1/2 po avec raccord à compression coulissant
  • Tête coulée Conn avec conduit NPT de 1/2 po
  • 4" Stem w/ 1/4" Dia