Spécifications
Détails
- Connexion électriqueTête de raccordement avec conduit National Pipe Thread (NPT) de 1/2 po
- ÉlémentPT100 Ω à 32 oF (0 oC), α=0.00385 Commission électrotechnique internationale (CEI 751)
- Température de fonctionnement maximale750
- Température de fonctionnement min.-50
- Matériau du jointAcier inoxydable 316
- Type de capteurà 0 oC, PT100 &Omega
- Série915
Aperçu
- RTD à ressort série 915 avec transmetteur
- -50ºF à 750ºF
- Précision de classe B
- PT100
- Célibataire
- 3-Wire
- 4-20 mA
- Épuisement haut de gamme
- 1/2 po NPT mâle
- Tête de raccordement en acier inoxydable moulée avec conduit NPT de 1/2 po
- Tige de 12 po
- 1/4" Stem Diameter