Motion
915--50/400-1-C21U-8-23P1-040-2

NOSHOK INC
915--50/400-1-C21U-8-23P1-040-2

Série 915 avec transmetteur RTD, -50°F à 400°F, Précision de classe B, PT100 éléments, Simple, 3-Wire, 4 mA à 20 mA, 2 fils, Sortie à dévorage haut de gamme, NPT mâle 1/2 po, Tête de connexion avec conduit NPT 1/2 po, Tête de connexion en polypropylène, Longueur de tige 4 po, 1/4 po de diamètre de tige
N° D’ARTICLE MI13809772
N° MFR915--50/400-1-C21U-8-23P1-040-2
Prix894.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
915--50/400-1-C21U-8-23P1-040-2

Série 915 avec transmetteur RTD, -50°F à 400°F, Précision de classe B, PT100 éléments, Simple, 3-Wire, 4 mA à 20 mA, 2 fils, Sortie à dévorage haut de gamme, NPT mâle 1/2 po, Tête de connexion avec conduit NPT 1/2 po, Tête de connexion en polypropylène, Longueur de tige 4 po, 1/4 po de diamètre de tige
N° D’ARTICLE MI13809772
N° MFR915--50/400-1-C21U-8-23P1-040-2
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
Prix894.21 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Connexion électrique
    Tête de raccordement avec conduit National Pipe Thread (NPT) de 1/2 po
  • Élément
    PT100 Ω à 32 oF (0 oC), α=0.00385 Commission électrotechnique internationale (CEI 751)
  • Température de fonctionnement maximale
    400
  • Température de fonctionnement min.
    -50
  • Matériau du joint
    Acier inoxydable 316
  • Type de capteur
    à 0 oC, PT100 &Omega
  • Série
    915

Aperçu

Description du fabricant
915--50/400-1-C21U-8-23P1-040-2 910/915
  • RTD à ressort série 915 avec transmetteur
  • -50ºF à 400ºF
  • Précision de classe B
  • PT100
  • Célibataire
  • 3-Wire
  • 4-20 mA
  • Épuisement haut de gamme
  • 1/2 po NPT mâle
  • Tête de connexion blanche PP avec conduit NPT de 1/2 po
  • Tige de 4 po
  • 1/4" Stem Diameter