Motion
920-NRT-1-0/200-0

NOSHOK INC
920-NRT-1-0/200-0

Émetteur RTD 4-20 mA haut de gamme Burnout
N° D’ARTICLE MI13809797
N° MFR920-NRT-1-0/200-0
Prix320.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
920-NRT-1-0/200-0

Émetteur RTD 4-20 mA haut de gamme Burnout
N° D’ARTICLE MI13809797
N° MFR920-NRT-1-0/200-0
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
Prix320.63 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Température de fonctionnement maximale
    200
  • Température de fonctionnement min.
    0
  • Série
    920

Aperçu

Description du fabricant
RÉSISTANCE DE LA SÉRIE 920-NRT-1-0/200-0 920
  • Sortie 4 mA à 20 mA à 2 fils alimentée par boucle
  • Sortie linéaire à la température
  • Entrée RTD PT100 avec compensation 3 fils
  • Conception analogique
  • potentiomètre réglable