Motion
611-15-1-1-N-70-CBC-JB

NOSHOK INC
611-15-1-1-N-70-CBC-JB

Transmetteur submersible de petit diamètre, matériaux en contact avec le produit : 316 SS, 0 psig à 15 psig, ±1 % de la précision de la portée, sortie de 4 mA à 20 mA, cône en polyamide, câble PUR de 70 pi, serre-câble, boîtier de raccordement de câble (NEMA 4X)
N° D’ARTICLE MI13809801
N° MFR611-15-1-1-N-70-CBC-JB
Prix3,096.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
611-15-1-1-N-70-CBC-JB

Transmetteur submersible de petit diamètre, matériaux en contact avec le produit : 316 SS, 0 psig à 15 psig, ±1 % de la précision de la portée, sortie de 4 mA à 20 mA, cône en polyamide, câble PUR de 70 pi, serre-câble, boîtier de raccordement de câble (NEMA 4X)
N° D’ARTICLE MI13809801
N° MFR611-15-1-1-N-70-CBC-JB
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
Prix3,096.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du câble
    70 pi

Détails

  • Précision/normes
    ± 1.0 % de la portée
  • Type de connexion
    Cône de nez
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable 316
  • Température de fonctionnement maximale
    176
  • Température de fonctionnement min.
    -40
  • Plage de pression
    0 à 15
  • Type de produit
    Capteurs de niveau
  • Série
    611
  • Style
    Transmetteur de niveau

Aperçu

Description du fabricant
PETITE SÉRIE 611-15-1-1-N-70-CBC-JB 611
  • 0 à 15 psig
  • ±1 % de la précision de la portée
  • Transducteur submersible de petit diamètre à sortie de 4 à 20 mA avec cône de nez
  • Câble en polyuréthane (PUR) de 70 pi
  • Collier de serrage et boîtier de raccordement de câble (National Electrical Manufacturers Association (NEMA) 4X)