Spécifications
Dimensions
- Longueur du câble150 pi
Détails
- Précision/normes± 1.0 % de la portée
- Type de connexionCône de nez
- Matériau du boîtierAcier inoxydable 316
- Température de fonctionnement maximale176
- Température de fonctionnement min.-40
- Plage de pression0 à 25
- Type de produitCapteurs de niveau
- Série611
- StyleTransmetteur de niveau
Aperçu
- 0 à 25 psig
- ±1 % de la précision de la portée
- Sortie 4 à 20 mA + Transducteur submersible HART® de petit diamètre avec serre-câble
- Cône de nez
- et câble en polyuréthane (PUR) de 150 pi