Motion
612-1000-1-1-T-5

NOSHOK INC
612-1000-1-1-T-5

Transmetteur de pression submersible, matériaux en contact avec le produit : 316 SS, polyuréthane, 0 psig à 1000 psig, précision à 0.25 % (BFSL), sortie de 4 mA à 20 mA, G1/2B x 1/2 NPT mâle / 1/4 NPT femelle, câble PUR de 5 pi
N° D’ARTICLE MI13809803
N° MFR612-1000-1-1-T-5
Prix1,836.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
612-1000-1-1-T-5

Transmetteur de pression submersible, matériaux en contact avec le produit : 316 SS, polyuréthane, 0 psig à 1000 psig, précision à 0.25 % (BFSL), sortie de 4 mA à 20 mA, G1/2B x 1/2 NPT mâle / 1/4 NPT femelle, câble PUR de 5 pi
N° D’ARTICLE MI13809803
N° MFR612-1000-1-1-T-5
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
Prix1,836.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du câble
    5 pi

Détails

  • Type de connexion
    G 1/2 B x 1/2 po Filetage de tuyau national mâle (MNPT) avec 1/4 po Filetage de tuyau national femelle (FNPT)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable 316
  • Vie
    100,000,000 cycles de charge
  • Température de fonctionnement maximale
    175
  • Température de fonctionnement min.
    -22
  • Plage de pression
    0 à 1,000
  • Type de produit
    Capteurs de niveau
  • Série
    612
  • Style
    Transmetteur de niveau

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 612-1000-1-1-T-5 612 SUBMERSIBLE
  • 0 à 1,000 psig
  • Précision de 0.25 % (meilleure coupe droite (BFSL))
  • Sortie 4 à 20 mA
  • Transmetteur de pression submersible femelle à filetage national (NPT) G1/2B x 1/2 po mâle / à filetage national (NPT) 1/4 po avec câble en polyuréthane (PUR) de 5 pi