Spécifications
Dimensions
- Longueur du câble50 pi
Détails
- Type de connexionCône de nez
- Matériau du boîtierAcier inoxydable 316
- Vie100,000,000 cycles de charge
- Température de fonctionnement maximale175
- Température de fonctionnement min.-22
- Plage de pression0 à 100
- Type de produitCapteurs de niveau
- Série612
- StyleTransmetteur de niveau
Aperçu
- 0 à 100 psig
- Précision de 0.25 % (meilleure coupe droite (BFSL))
- Transmetteur de pression submersible à sortie de 4 à 20 mA avec cône de nez et câble en polyuréthane (PUR) de 50 pi