Motion
612-150inH2O-1-1-N-50

NOSHOK INC
612-150inH2O-1-1-N-50

Transmetteur de pression submersible, matériaux en contact avec le produit : 316 SS, polyamide, polyuréthane, 0 inH2O à 150 inH2O, précision à 0.25 % (BFSL), sortie de 4 mA à 20 mA, cône de nez, câble PUR de 50 pi
N° D’ARTICLE MI13809817
N° MFR612-150inH2O-1-1-N-50
Prix2,157.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
612-150inH2O-1-1-N-50

Transmetteur de pression submersible, matériaux en contact avec le produit : 316 SS, polyamide, polyuréthane, 0 inH2O à 150 inH2O, précision à 0.25 % (BFSL), sortie de 4 mA à 20 mA, cône de nez, câble PUR de 50 pi
N° D’ARTICLE MI13809817
N° MFR612-150inH2O-1-1-N-50
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
Prix2,157.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du câble
    50 pi

Détails

  • Type de connexion
    Cône de nez
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable 316
  • Vie
    100,000,000 cycles de charge
  • Température de fonctionnement maximale
    175
  • Température de fonctionnement min.
    -22
  • Type de produit
    Capteurs de niveau
  • Série
    612
  • Style
    Transmetteur de niveau

Aperçu

Description du fabricant
EMPLOYÉS DE LA SÉRIE 612-150INH2O-1-1-N-50 612
  • 0 à 150 poH<sub>2</sub>O
  • Précision de 0.25 % (meilleure coupe droite (BFSL))
  • Transmetteur de pression submersible à sortie de 4 à 20 mA avec cône de nez et câble en polyuréthane (PUR) de 50 pi

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif