Motion
612-300-1-1-N-375

NOSHOK INC
612-300-1-1-N-375

Transmetteur de pression submersible, matériaux mouillés : 316 SS, polyamide, polyuréthane, 0 psig à 300 psig, précision à 0.25 % (BFSL), sortie de 4 mA à 20 mA, cône de nez, câble PUR de 375 pi
N° D’ARTICLE MI13809828
N° MFR612-300-1-1-N-375
Prix5,540.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
612-300-1-1-N-375

Transmetteur de pression submersible, matériaux mouillés : 316 SS, polyamide, polyuréthane, 0 psig à 300 psig, précision à 0.25 % (BFSL), sortie de 4 mA à 20 mA, cône de nez, câble PUR de 375 pi
N° D’ARTICLE MI13809828
N° MFR612-300-1-1-N-375
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
Prix5,540.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du câble
    375 pi

Détails

  • Type de connexion
    Cône de nez
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable 316
  • Vie
    100,000,000 cycles de charge
  • Température de fonctionnement maximale
    175
  • Température de fonctionnement min.
    -22
  • Plage de pression
    0 à 300
  • Type de produit
    Capteurs de niveau
  • Série
    612
  • Style
    Transmetteur de niveau

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 612-300-1-1-N-375 612 SUBMERSIBLE
  • 0 à 300 psig
  • Précision de 0.25 % (meilleure coupe droite (BFSL))
  • Transmetteur de pression submersible à sortie de 4 à 20 mA avec cône de nez et câble en polyuréthane (PUR) de 375 pi

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon