Spécifications
Dimensions
- Longueur du câble15 pi
Détails
- Type de connexionG 1/2 B x 1/2 po Filetage de tuyau national mâle (MNPT) avec 1/4 po Filetage de tuyau national femelle (FNPT)
- Matériau du boîtierAcier inoxydable 316
- Vie100,000,000 cycles de charge
- Température de fonctionnement maximale175
- Température de fonctionnement min.-22
- Plage de pression0 à 300
- Type de produitCapteurs de niveau
- Série612
- StyleTransmetteur de niveau
Aperçu
- 0 à 300 psig
- Précision de 0.25 % (meilleure coupe droite (BFSL))
- Sortie 4 à 20 mA
- Transmetteur de pression submersible femelle à filetage national (NPT) G1/2B x 1/2 po mâle / à filetage national (NPT) 1/4 po avec câble en polyuréthane (PUR) de 15 pi