Motion
612-30-1-1-N-100

NOSHOK INC
612-30-1-1-N-100

Transmetteur de pression submersible, matériaux mouillés : 316 SS, polyamide, polyuréthane, 0 psig à 30 psig, précision à 0.25 % (BFSL), sortie de 4 mA à 20 mA, cône de nez, câble PUR de 100 pi
N° D’ARTICLE MI13809831
N° MFR612-30-1-1-N-100
Prix2,677.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
612-30-1-1-N-100

Transmetteur de pression submersible, matériaux mouillés : 316 SS, polyamide, polyuréthane, 0 psig à 30 psig, précision à 0.25 % (BFSL), sortie de 4 mA à 20 mA, cône de nez, câble PUR de 100 pi
N° D’ARTICLE MI13809831
N° MFR612-30-1-1-N-100
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
Prix2,677.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du câble
    100 pi

Détails

  • Type de connexion
    Cône de nez
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable 316
  • Vie
    100,000,000 cycles de charge
  • Température de fonctionnement maximale
    175
  • Température de fonctionnement min.
    -22
  • Plage de pression
    0 à 30
  • Type de produit
    Capteurs de niveau
  • Série
    612
  • Style
    Transmetteur de niveau

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 612-30-1-1-N-100 612 SUBMERSIBLE
  • 0 à 30 psig
  • Précision de 0.25 % (meilleure coupe droite (BFSL))
  • Transducteur de pression submersible à sortie de 4 à 20 mA avec cône de nez et câble en polyuréthane (PUR) de 100 pi