Motion
612-3-1-1-W-8

NOSHOK INC
612-3-1-1-W-8

Transmetteur de pression submersible, matériaux en contact avec le produit : 316 SS, polyuréthane, 0 psig à 3 psig, précision à 0.25 % (BFSL), sortie de 4 mA à 20 mA, cône de nez pondéré, câble PUR de 8 pi
N° D’ARTICLE MI13809833
N° MFR612-3-1-1-W-8
Prix1,969.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
612-3-1-1-W-8

Transmetteur de pression submersible, matériaux en contact avec le produit : 316 SS, polyuréthane, 0 psig à 3 psig, précision à 0.25 % (BFSL), sortie de 4 mA à 20 mA, cône de nez pondéré, câble PUR de 8 pi
N° D’ARTICLE MI13809833
N° MFR612-3-1-1-W-8
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
Prix1,969.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du câble
    8 pi

Détails

  • Type de connexion
    Cône de nez avec poids supplémentaire (1.1 lb)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable 316
  • Vie
    100,000,000 cycles de charge
  • Température de fonctionnement maximale
    175
  • Température de fonctionnement min.
    -22
  • Plage de pression
    0 à 3
  • Type de produit
    Capteurs de niveau
  • Série
    612
  • Style
    Transmetteur de niveau

Aperçu

Description du fabricant
LEV SUBMERSIBLE SÉRIE 612-3-1-1-W-8 612
  • 0 à 3 psig
  • Précision de 0.25 % (meilleure coupe droite (BFSL))
  • Transmetteur de pression submersible à sortie de 4 à 20 mA avec cône de nez pondéré et câble en polyuréthane (PUR) de 8 pi