Motion
612-3-2-1-N-8

NOSHOK INC
612-3-2-1-N-8

Transmetteur de pression submersible, matériaux mouillés : 316 SS, polyamide, polyuréthane, 0 psig à 3 psig, précision à 0.125 % (BFSL), sortie de 4 mA à 20 mA, cône de nez, câble PUR de 8 pi
N° D’ARTICLE MI13809834
N° MFR612-3-2-1-N-8
Prix2,028.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
612-3-2-1-N-8

Transmetteur de pression submersible, matériaux mouillés : 316 SS, polyamide, polyuréthane, 0 psig à 3 psig, précision à 0.125 % (BFSL), sortie de 4 mA à 20 mA, cône de nez, câble PUR de 8 pi
N° D’ARTICLE MI13809834
N° MFR612-3-2-1-N-8
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
Prix2,028.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du câble
    8 pi

Détails

  • Type de connexion
    Cône de nez
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable 316
  • Vie
    100,000,000 cycles de charge
  • Température de fonctionnement maximale
    175
  • Température de fonctionnement min.
    -22
  • Plage de pression
    0 à 3
  • Type de produit
    Capteurs de niveau
  • Série
    612
  • Style
    Transmetteur de niveau

Aperçu

Description du fabricant
LEV SUBMERSIBLE SÉRIE 612-3-2-1-N-8 612
  • 0 à 3 psig
  • Précision de 0.125 % (meilleure coupe droite (BFSL))
  • Transducteur de pression submersible à sortie de 4 à 20 mA avec cône de nez et câble en polyuréthane (PUR) de 8 pi

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif