Spécifications
Dimensions
- Longueur du câble15 pi
- Poids3.2
Détails
- Matériau du boîtierAcier inoxydable 316
- Vie100,000,000 cycles de charge
- Température de fonctionnement maximale175
- Température de fonctionnement min.-22
- Type de produitCapteurs de niveau
- Série613
- StyleTransmetteur de niveau
Aperçu
- 0 à 10 psig
- Précision de 0.25 % (meilleure coupe droite (BFSL))
- Transducteur submersible protégé par cage de sortie de 4 à 20 mA avec câble en polyuréthane (PUR) de 15 pi