Motion
613-10-1-1-30

NOSHOK INC
613-10-1-1-30

Transmetteur submersible avec protection de cage, matériaux en contact avec le produit : 316 SS, 0 psig à 10 psig, précision à 0.25 % (BFSL), sortie de 4 mA à 20 mA, câble PUR de 30 pi, ,
N° D’ARTICLE MI13809847
N° MFR613-10-1-1-30
Prix3,054.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
613-10-1-1-30

Transmetteur submersible avec protection de cage, matériaux en contact avec le produit : 316 SS, 0 psig à 10 psig, précision à 0.25 % (BFSL), sortie de 4 mA à 20 mA, câble PUR de 30 pi, ,
N° D’ARTICLE MI13809847
N° MFR613-10-1-1-30
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
Prix3,054.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du câble
    30 pi
  • Poids
    3.2

Détails

  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable 316
  • Vie
    100,000,000 cycles de charge
  • Température de fonctionnement maximale
    175
  • Température de fonctionnement min.
    -22
  • Type de produit
    Capteurs de niveau
  • Série
    613
  • Style
    Transmetteur de niveau

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 613-10-1-1-30 613 PROTÉGÉE PAR UNE CAGE
  • 0 à 10 psig
  • Précision de 0.25 % (meilleure coupe droite (BFSL))
  • Transducteur submersible protégé par cage de sortie de 4 à 20 mA avec câble en polyuréthane (PUR) de 30 pi