Motion
613-30-1-1-100

NOSHOK INC
613-30-1-1-100

Transmetteur submersible avec protection de cage, matériaux en contact avec le produit : 316 SS, 0 psig à 30 psig, précision à 0.25 % (BFSL), sortie de 4 mA à 20 mA, câble PUR de 100 pi, ,
N° D’ARTICLE MI13809856
N° MFR613-30-1-1-100
Prix3,782.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
613-30-1-1-100

Transmetteur submersible avec protection de cage, matériaux en contact avec le produit : 316 SS, 0 psig à 30 psig, précision à 0.25 % (BFSL), sortie de 4 mA à 20 mA, câble PUR de 100 pi, ,
N° D’ARTICLE MI13809856
N° MFR613-30-1-1-100
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
Prix3,782.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du câble
    100 pi
  • Poids
    3.2

Détails

  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable 316
  • Vie
    100,000,000 cycles de charge
  • Température de fonctionnement maximale
    175
  • Température de fonctionnement min.
    -22
  • Type de produit
    Capteurs de niveau
  • Série
    613
  • Style
    Transmetteur de niveau

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 613-30-1-1-100 613 PROTÉGÉE PAR UNE CAGE
  • 0 à 30 psig
  • Précision de 0.25 % (meilleure coupe droite (BFSL))
  • Transducteur submersible protégé par cage de sortie de 4 à 20 mA avec câble en polyuréthane (PUR) de 100 pi

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon