Motion
613-5-1-1-12-CBC-LR

NOSHOK INC
613-5-1-1-12-CBC-LR

Transmetteur submersible avec protection de cage, matériaux en contact avec le produit : 316 SS, 0 psig à 5 psig, précision à 0.25 % (BFSL), sortie de 4 mA à 20 mA, câble PUR de 12 pi, serre-câble, anneau de levage
N° D’ARTICLE MI13809858
N° MFR613-5-1-1-12-CBC-LR
Prix3,002.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
613-5-1-1-12-CBC-LR

Transmetteur submersible avec protection de cage, matériaux en contact avec le produit : 316 SS, 0 psig à 5 psig, précision à 0.25 % (BFSL), sortie de 4 mA à 20 mA, câble PUR de 12 pi, serre-câble, anneau de levage
N° D’ARTICLE MI13809858
N° MFR613-5-1-1-12-CBC-LR
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
Prix3,002.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du câble
    12 pi
  • Poids
    3.2

Détails

  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable 316
  • Vie
    100,000,000 cycles de charge
  • Température de fonctionnement maximale
    175
  • Température de fonctionnement min.
    -22
  • Type de produit
    Capteurs de niveau
  • Série
    613
  • Style
    Transmetteur de niveau

Aperçu

Description du fabricant
613-5-1-1-12-CBC-LR SÉRIE 613 CAGE-PROT
  • 0 à 5 psig
  • Précision de 0.25 % (meilleure coupe droite (BFSL))
  • Transducteur submersible protégé par cage de sortie de 4 à 20 mA avec câble en polyuréthane (PUR) de 12 pi
  • Collier de serrage
  • et anneau de levage