Motion
613-5-1-1-25

NOSHOK INC
613-5-1-1-25

Transmetteur submersible avec protection de cage, matériaux en contact avec le produit : 316 SS, 0 psig à 5 psig, précision à 0.25 % (BFSL), sortie de 4 mA à 20 mA, câble PUR de 25 pi, ,
N° D’ARTICLE MI13809859
N° MFR613-5-1-1-25
Prix3,002.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
613-5-1-1-25

Transmetteur submersible avec protection de cage, matériaux en contact avec le produit : 316 SS, 0 psig à 5 psig, précision à 0.25 % (BFSL), sortie de 4 mA à 20 mA, câble PUR de 25 pi, ,
N° D’ARTICLE MI13809859
N° MFR613-5-1-1-25
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
Prix3,002.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du câble
    25 pi
  • Poids
    3.2

Détails

  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable 316
  • Vie
    100,000,000 cycles de charge
  • Température de fonctionnement maximale
    175
  • Température de fonctionnement min.
    -22
  • Type de produit
    Capteurs de niveau
  • Série
    613
  • Style
    Transmetteur de niveau

Aperçu

Description du fabricant
S AVEC PROTECTION DE CAGE DE LA SÉRIE 613-5-1-1-25 613
  • 0 à 5 psig
  • Précision de 0.25 % (meilleure coupe droite (BFSL))
  • Transducteur submersible protégé par cage de sortie de 4 à 20 mA avec câble en polyuréthane (PUR) de 25 pi