Spécifications
Détails
- Type de connexion1/2 po. Filetage de tuyau national mâle (MNPT)
- Matériau du boîtierAcier inoxydable 316
- Vie100,000,000 cycles de charge
- Température de fonctionnement maximale221
- Température de fonctionnement min.-22
- Plage de pression0 à 150
- Type de produitCapteurs de niveau
- SérieRaccord fileté en acier inoxydable
Aperçu
- 0 à 150 psig
- Précision de 0.25 % (meilleure coupe droite (BFSL))
- Sortie 4 à 20 mA
- Transmetteur de pression mâle à filetage national (NPT) de 1/2 po avec DIN EN 175301-803 , forme A et raccordement électrique de câble de 36 po