Motion
625-16oz/in2-1-1-8-1

NOSHOK INC
625-16oz/in2-1-1-8-1

Transmetteur de pression, 0 oz/in2 à 16 oz/in2, précision à 0.25 % (BFSL), sortie de 4 mA à 20 mA, 1/2 NPT mâle, Hirschmann avec câble de 36 po.
N° D’ARTICLE MI13809881
N° MFR625-16oz/in2-1-1-8-1
Prix1,322.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
625-16oz/in2-1-1-8-1

Transmetteur de pression, 0 oz/in2 à 16 oz/in2, précision à 0.25 % (BFSL), sortie de 4 mA à 20 mA, 1/2 NPT mâle, Hirschmann avec câble de 36 po.
N° D’ARTICLE MI13809881
N° MFR625-16oz/in2-1-1-8-1

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,322.98 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de connexion
    1/2 po. Filetage de tuyau national mâle (MNPT)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable 316
  • Vie
    100,000,000 cycles de charge
  • Température de fonctionnement maximale
    221
  • Température de fonctionnement min.
    -22
  • Type de produit
    Capteurs de niveau
  • Série
    Raccord fileté en acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
625-16OZ/IN2-1-1-8-1 SÉRIE 625/626 INTR
  • 0 à 16 oz/po2
  • Précision de 0.25 % (meilleure coupe droite (BFSL))
  • Sortie 4 à 20 mA
  • Transmetteur de pression mâle à filetage national (NPT) de 1/2 po avec DIN EN 175301-803 , forme A et raccordement électrique de câble de 36 po

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon