Motion
625-30/200-1-1-8-8

NOSHOK INC
625-30/200-1-1-8-8

Transmetteur de pression, -30 inHg à 200 psig, précision à 0.25 % (BFSL), sortie de 4 mA à 20 mA, 1/2 NPT mâle, Hirschmann
N° D’ARTICLE MI13809893
N° MFR625-30/200-1-1-8-8
Prix1,380.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
625-30/200-1-1-8-8

Transmetteur de pression, -30 inHg à 200 psig, précision à 0.25 % (BFSL), sortie de 4 mA à 20 mA, 1/2 NPT mâle, Hirschmann
N° D’ARTICLE MI13809893
N° MFR625-30/200-1-1-8-8
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
Prix1,380.01 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de connexion
    1/2 po. Filetage de tuyau national mâle (MNPT)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable 316
  • Vie
    100,000,000 cycles de charge
  • Température de fonctionnement maximale
    221
  • Température de fonctionnement min.
    -22
  • Type de produit
    Capteurs de niveau
  • Série
    Raccord fileté en acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
625-30/200-1-1-8-8 SÉRIE 625/626 INTRIN
  • -30 po Hg à 200 psig
  • Précision de 0.25 % (meilleure coupe droite (BFSL))
  • Sortie 4 à 20 mA
  • Transmetteur de pression mâle à filetage national (NPT) de 1/2 po avec raccord électrique DIN EN 175301-803 , forme A

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif