Motion
625-3000-1-1-2-1-ST8

NOSHOK INC
625-3000-1-1-2-1-ST8

Transmetteur de pression, 0 psi à 3000 psi, précision à 0.25 % (BFSL), sortie de 4 mA à 20 mA, 1/4 NPT mâle, Hirschmann avec câble fixé de 36 po, orifice fileté en acier inoxydable de 0.8 mm
N° D’ARTICLE MI13809894
N° MFR625-3000-1-1-2-1-ST8
Prix1,258.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
625-3000-1-1-2-1-ST8

Transmetteur de pression, 0 psi à 3000 psi, précision à 0.25 % (BFSL), sortie de 4 mA à 20 mA, 1/4 NPT mâle, Hirschmann avec câble fixé de 36 po, orifice fileté en acier inoxydable de 0.8 mm
N° D’ARTICLE MI13809894
N° MFR625-3000-1-1-2-1-ST8

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,258.56 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de connexion
    1/4 po. Filetage de tuyau national mâle (MNPT)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable 316
  • Vie
    100,000,000 cycles de charge
  • Température de fonctionnement maximale
    221
  • Température de fonctionnement min.
    -22
  • Plage de pression
    0 à 3,000
  • Type de produit
    Capteurs de niveau
  • Série
    Raccord fileté en acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 625-3000-1-1-2-1-ST8 625/626 INTR
  • 0 à 3,000 psi
  • Précision de 0.25 % (meilleure coupe droite (BFSL))
  • Sortie 4 à 20 mA
  • Transmetteur de pression mâle à filetage national (NPT) de 1/4 po avec DIN EN 175301-803 , forme A et raccordement électrique de câble de 36 po
  • Orifice fileté en acier inoxydable de 0.8 mm

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif