Motion
625-60-2-1-8-1-50

NOSHOK INC
625-60-2-1-8-1-50

Transmetteur de pression, 0 psig à 60 psig, Précision à 0.125 % (BFSL), Sortie de 4 mA à 20 mA, 1/2 NPT mâle, Hirschmann avec câble de 50 pieds attaché
N° D’ARTICLE MI13809916
N° MFR625-60-2-1-8-1-50
Prix1,887.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
625-60-2-1-8-1-50

Transmetteur de pression, 0 psig à 60 psig, Précision à 0.125 % (BFSL), Sortie de 4 mA à 20 mA, 1/2 NPT mâle, Hirschmann avec câble de 50 pieds attaché
N° D’ARTICLE MI13809916
N° MFR625-60-2-1-8-1-50
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
Prix1,887.89 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de connexion
    1/2 po. Filetage de tuyau national mâle (MNPT)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable 316
  • Vie
    100,000,000 cycles de charge
  • Température de fonctionnement maximale
    221
  • Température de fonctionnement min.
    -22
  • Plage de pression
    0 à 60
  • Type de produit
    Capteurs de niveau
  • Série
    Raccord fileté en acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
INTRINS DE LA SÉRIE 625-60-2-1-8-1-50 625/626
  • 0 à 60 psig
  • Précision de 0.125 % (meilleure coupe droite (BFSL))
  • Sortie 4 à 20 mA
  • Transmetteur de pression mâle à filetage national (NPT) de 1/2 po avec DIN EN 175301-803 , forme A et connexion électrique de câble de 50 pi

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif