Motion
625-7500-1-1-2-25

NOSHOK INC
625-7500-1-1-2-25

Transmetteur de pression, 0 psig à 7500 psig, précision à 0.25 % (BFSL), sortie de 4 mA à 20 mA, 1/4 NPT mâle, M12 x 1 (4 broches)
N° D’ARTICLE MI13809917
N° MFR625-7500-1-1-2-25
Prix1,320.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
625-7500-1-1-2-25

Transmetteur de pression, 0 psig à 7500 psig, précision à 0.25 % (BFSL), sortie de 4 mA à 20 mA, 1/4 NPT mâle, M12 x 1 (4 broches)
N° D’ARTICLE MI13809917
N° MFR625-7500-1-1-2-25

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,320.20 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de connexion
    1/4 po. Filetage de tuyau national mâle (MNPT)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable 316
  • Vie
    100,000,000 cycles de charge
  • Température de fonctionnement maximale
    221
  • Température de fonctionnement min.
    -22
  • Plage de pression
    0 à 7,500
  • Type de produit
    Capteurs de niveau
  • Série
    Raccord fileté en acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
INTRINS DE LA SÉRIE 625-7500-1-1-2-25 625/626
  • 0 à 7,500 psig
  • Précision de 0.25 % (meilleure coupe droite (BFSL))
  • Sortie 4 à 20 mA
  • Transmetteur de pression mâle à filetage national (NPT) de 1/4 po avec M12 x 1 (4 broches)

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif