Motion
626-750-1-1-11-8

NOSHOK INC
626-750-1-1-11-8

Transmetteur de pression, 0 psig à 750 psig, précision à 0.25 % (BFSL), sortie de 4 mA à 20 mA, rinçage avant G1/2B , Hirschmann
N° D’ARTICLE MI13809922
N° MFR626-750-1-1-11-8
Prix1,311.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
626-750-1-1-11-8

Transmetteur de pression, 0 psig à 750 psig, précision à 0.25 % (BFSL), sortie de 4 mA à 20 mA, rinçage avant G1/2B , Hirschmann
N° D’ARTICLE MI13809922
N° MFR626-750-1-1-11-8
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
Prix1,311.76 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de connexion
    G 1/2 B
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable 316
  • Vie
    100,000,000 cycles de charge
  • Température de fonctionnement maximale
    221
  • Température de fonctionnement min.
    -22
  • Plage de pression
    0 à 750
  • Type de produit
    Capteurs de niveau
  • Série
    Membrane de chasse en acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
INTRINSI SÉRIE 626-750-1-1-11-8 625/626
  • 0 à 750 psig
  • Précision de 0.25 % (meilleure coupe droite (BFSL))
  • Sortie 4 à 20 mA
  • Transmetteur de pression de chasse avant G1/2B avec connexion électrique DIN EN 175301-803 , forme A

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif