Motion
627-10-1-1-N-42

NOSHOK INC
627-10-1-1-N-42

Transmetteur de pression submersible, 0 psig à 10 psig, Précision à 0.25 % (BFSL), Sortie de 4 mA à 20 mA, Cône de nez, Câble PUR de 42 pi
N° D’ARTICLE MI13809923
N° MFR627-10-1-1-N-42
Prix2,496.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
627-10-1-1-N-42

Transmetteur de pression submersible, 0 psig à 10 psig, Précision à 0.25 % (BFSL), Sortie de 4 mA à 20 mA, Cône de nez, Câble PUR de 42 pi
N° D’ARTICLE MI13809923
N° MFR627-10-1-1-N-42
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
Prix2,496.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du câble
    42 pi

Détails

  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable 316
  • Vie
    100,000,000 cycles de charge
  • Température de fonctionnement maximale
    140
  • Température de fonctionnement min.
    14
  • Plage de pression
    0 à 10
  • Type de produit
    Capteurs de niveau
  • Style
    Transmetteur de niveau

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 627-10-1-1-N-42 627 INTRINSICALEMENT
  • 0 à 10 psig
  • Précision de 0.25 % (meilleure coupe droite (BFSL))
  • Transmetteur de pression submersible à sortie de 4 à 20 mA avec cône de nez et câble en polyuréthane (PUR) de 42 pi

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif