Spécifications
Dimensions
- Longueur du câble40 pi
Détails
- Matériau du boîtierAcier inoxydable 316
- Vie100,000,000 cycles de charge
- Température de fonctionnement maximale140
- Température de fonctionnement min.14
- Plage de pression0 à 15
- Type de produitCapteurs de niveau
- StyleTransmetteur de niveau
Aperçu
- 0 à 15 psig
- Précision de 0.25 % (meilleure coupe droite (BFSL))
- Transmetteur de pression submersible de sortie 4 à 20 mA avec cône de nez et câble en éthylène-propylène fluoré (FEP) de 40 pi