Motion
800-0/250-1-5-2-8-040-6

NOSHOK INC
800-0/250-1-5-2-8-040-6

Transmetteur de température série 800 , plage de température 0/250°F , sortie 0-10Vdc , connexion de procédé 1/4 NPT , connexion Hirschmann, tige 4 po, diamètre de 6 mm
N° D’ARTICLE MI13809962
N° MFR800-0/250-1-5-2-8-040-6
Prix595.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
800-0/250-1-5-2-8-040-6

Transmetteur de température série 800 , plage de température 0/250°F , sortie 0-10Vdc , connexion de procédé 1/4 NPT , connexion Hirschmann, tige 4 po, diamètre de 6 mm
N° D’ARTICLE MI13809962
N° MFR800-0/250-1-5-2-8-040-6
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
Prix595.85 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision/normes
    Catégorie B + (±0.5  % meilleure coupe droite (BFSL))
  • Application
    Systèmes d’eau, réservoirs de stockage, machines industrielles et machines-outils, systèmes CVCA, systèmes de réfrigération
  • Type de connexion
    Filetage de tuyau national mâle (MNPT)
  • Connexion électrique
    DIN EN 175301-803 Formulaire A
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable 316
  • Température de fonctionnement maximale
    250
  • Température de fonctionnement min.
    0
  • Sortie
    ±[0.30 + 0.005 ltl] oC, ±0.5 % pleine échelle
  • Type d’alimentation
    10 à 30 VCC (4 à 20 mA, 2-Wire), 10 à 30 VCC (0 à 5 VCC, 3-Wire), 10 à 30 VCC (1 à 5 VCC, 3-Wire), 14 à 30 VCC (0 à 10 VCC, 3-Wire)
  • Pression nominale
    725
  • Type de produit
    Capteurs de niveau
  • Série
    800

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 800-0/250-1-5-2-8-040-6 800 PLATIS
  • Série 800 Plage de température de 0/250 oF
  • Sortie 0 à 10 V c.c.
  • Raccord de procédé de filetage de tuyau national (NPT) 1/4 po
  • Tige de 4 po
  • et transmetteur de température de 6 mm de diamètre avec connexion électrique DIN EN 175301-803 , forme A

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif