Motion
810-0/200-1-1-8-25-040-6

NOSHOK INC
810-0/200-1-1-8-25-040-6

Transmetteur de température compact série 810 , plage de température 0/200°F , sortie 4-20 mA, connexion de procédé 1/2 NPT , M12 x 1 (4 broches), tige 4.0 po, diamètre de 6 mm
N° D’ARTICLE MI13810145
N° MFR810-0/200-1-1-8-25-040-6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
810-0/200-1-1-8-25-040-6

Transmetteur de température compact série 810 , plage de température 0/200°F , sortie 4-20 mA, connexion de procédé 1/2 NPT , M12 x 1 (4 broches), tige 4.0 po, diamètre de 6 mm
N° D’ARTICLE MI13810145
N° MFR810-0/200-1-1-8-25-040-6

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Précision/normes
    ±0.80 ºF (± 0.45 ºC)<lt/>br<gt/>Incertitude maximale calculée &#64 ; portée maximale, température maximale de mesure et température ambiante. L’incertitude maximale comprend l’élément d’utilisation, la mesure du capteur d’utilisation, la linéarisation de l’Uoutput.
  • Application
    Hydraulique mobile, automobile, échangeurs de chaleur, CVCA, transport, commandes de réfrigération
  • Type de connexion
    Filetage de tuyau national mâle (MNPT)
  • Connexion électrique
    M12 x 1 (4 broches)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable 316
  • Température de fonctionnement maximale
    200
  • Température de fonctionnement min.
    0
  • Type d’alimentation
    10 à 30 V c.c.
  • Type de produit
    Capteurs de niveau

Aperçu

Description du fabricant
COMP. SÉRIE 810-0/200-1-1-8-25-040-6 810
  • Transmetteur de température compact série 810
  • Plage de température de 0/200 oF
  • Sortie 4-20 mA
  • 1/2 NPT Connexion de processus
  • M12 x 1 (4 broches)
  • 4.0 po Tige
  • Diamètre de 6 mm
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon