Motion
615-20000-2-1-8-1

NOSHOK INC
615-20000-2-1-8-1

Transmetteur de pression, matériaux en contact avec le produit : Elgiloy, 13-8PH, 0 psig à 20000 psig, précision à 0.125 % (BFSL), sortie de 4 mA à 20 mA, 1/2 NPT mâle, Hirschmann avec câble de 36 po.
N° D’ARTICLE MI13810217
N° MFR615-20000-2-1-8-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
615-20000-2-1-8-1

Transmetteur de pression, matériaux en contact avec le produit : Elgiloy, 13-8PH, 0 psig à 20000 psig, précision à 0.125 % (BFSL), sortie de 4 mA à 20 mA, 1/2 NPT mâle, Hirschmann avec câble de 36 po.
N° D’ARTICLE MI13810217
N° MFR615-20000-2-1-8-1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Application
    Construction, hydraulique et pneumatique, équipement de laboratoire et d’essai, production d’énergie, presses à étampage et à formage, transport
  • Connexion électrique
    DIN EN 175301-803 , forme A avec câble de 36 po
  • Évaluation Ip de l’environnement
    Protection contre l’entrée (IP65)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable 316
  • Vie
    100,000,000 cycles de charge
  • Température de fonctionnement maximale
    212
  • Température de fonctionnement min.
    -40
  • Type d’alimentation
    10 VCC à 30 VCC (4 mA à 20 mA, 2 fils, 1 VCC à 5 VCC, 3 fils, 1 VCC à 6 VCC, 3 fils, 0 VCC à 5 VCC, 3 fils), 14 VCC à 30 VCC (0 VCC à 10 VCC, 3 fils, 1 VCC à 11 VCC, 3 fils)
  • Plage de pression
    0 à 20,000
  • Connexion de processus
    1/2 po. Filetage de tuyau national (NPT) mâle
  • Type de produit
    Capteurs de niveau
  • Série
    615 (D membrane interne)

Aperçu

Description du fabricant
615-20000-2-1-8-1 SÉRIE 615/616 CA ÉLEVÉ
  • 0 à 20,000 psig
  • Précision de 0.125 % (meilleure coupe droite (BFSL))
  • Sortie 4 à 20 mA
  • Transducteur de pression mâle à filetage national (NPT) de 1/2 po avec DIN EN 175301-803 , forme A et raccordement électrique de câble de 36 po
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good