Motion
615-5000-1-5-2-8-ST8

NOSHOK INC
615-5000-1-5-2-8-ST8

Transducteur de pression, matériaux en contact avec le produit : 316 SS, 13-8PH, 0 psig à 5000 psig, précision à 0.25 % (BFSL), sortie 0 V CC à 10 V CC, 1/4 NPT mâle, Hirschmann, orifice fileté 0.8 mm SS
N° D’ARTICLE MI13810270
N° MFR615-5000-1-5-2-8-ST8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
615-5000-1-5-2-8-ST8

Transducteur de pression, matériaux en contact avec le produit : 316 SS, 13-8PH, 0 psig à 5000 psig, précision à 0.25 % (BFSL), sortie 0 V CC à 10 V CC, 1/4 NPT mâle, Hirschmann, orifice fileté 0.8 mm SS
N° D’ARTICLE MI13810270
N° MFR615-5000-1-5-2-8-ST8
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Application
    Construction, hydraulique et pneumatique, équipement de laboratoire et d’essai, production d’énergie, presses à étampage et à formage, transport
  • Connexion électrique
    DIN EN 175301-803 Formulaire A
  • Évaluation Ip de l’environnement
    Protection contre l’entrée (IP65)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable 316
  • Vie
    100,000,000 cycles de charge
  • Température de fonctionnement maximale
    212
  • Température de fonctionnement min.
    -40
  • Type d’alimentation
    10 VCC à 30 VCC (4 mA à 20 mA, 2 fils, 1 VCC à 5 VCC, 3 fils, 1 VCC à 6 VCC, 3 fils, 0 VCC à 5 VCC, 3 fils), 14 VCC à 30 VCC (0 VCC à 10 VCC, 3 fils, 1 VCC à 11 VCC, 3 fils)
  • Plage de pression
    0 à 5,000
  • Connexion de processus
    1/4 po. Filetage de tuyau national (NPT) mâle
  • Type de produit
    Capteurs de niveau
  • Série
    615 (D membrane interne)

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 615-5000-1-5-2-8-ST8 615/616 ÉLEVÉE
  • 0 à 5,000 psig
  • Précision de 0.25 % (meilleure coupe droite (BFSL))
  • Sortie 0 à 10 V c.c.
  • Transducteur de pression mâle à filetage national (NPT) de 1/4 po avec raccord électrique DIN EN 175301-803 , forme A et orifice fileté en acier inoxydable de 0.8 mm