Spécifications
Détails
- ApplicationConstruction, hydraulique et pneumatique, équipement de laboratoire et d’essai, production d’énergie, presses à étampage et à formage, transport
- Connexion électriqueDIN EN 175301-803 Formulaire A
- Évaluation Ip de l’environnementProtection contre l’entrée (IP65)
- Matériau du boîtierAcier inoxydable 316
- Vie100,000,000 cycles de charge
- Température de fonctionnement maximale212
- Température de fonctionnement min.-40
- Type d’alimentation10 VCC à 30 VCC (4 mA à 20 mA, 2 fils, 1 VCC à 5 VCC, 3 fils, 1 VCC à 6 VCC, 3 fils, 0 VCC à 5 VCC, 3 fils), 14 VCC à 30 VCC (0 VCC à 10 VCC, 3 fils, 1 VCC à 11 VCC, 3 fils)
- Plage de pression0 à 5
- Connexion de processus1/2 po. Filetage de tuyau national (NPT) mâle
- Type de produitCapteurs de niveau
- Série615 (D membrane interne)
Aperçu
- 0 à 5 psig
- Précision de 0.125 % (meilleure coupe droite (BFSL))
- Sortie 4 à 20 mA
- Transducteur de pression mâle à filetage national (NPT) de 1/2 po avec raccord électrique DIN EN 175301-803 , forme A et orifice fileté en acier inoxydable de 0.8 mm