Motion
615-7500-1-1-8-8

NOSHOK INC
615-7500-1-1-8-8

Transmetteur de pression, matériaux en contact avec le produit : 316 SS, 13-8PH, 0 psig à 7500 psig, précision à 0.25 % (BFSL), sortie de 4 mA à 20 mA, 1/2 NPT mâle, Hirschmann
N° D’ARTICLE MI13810299
N° MFR615-7500-1-1-8-8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
615-7500-1-1-8-8

Transmetteur de pression, matériaux en contact avec le produit : 316 SS, 13-8PH, 0 psig à 7500 psig, précision à 0.25 % (BFSL), sortie de 4 mA à 20 mA, 1/2 NPT mâle, Hirschmann
N° D’ARTICLE MI13810299
N° MFR615-7500-1-1-8-8
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Application
    Construction, hydraulique et pneumatique, équipement de laboratoire et d’essai, production d’énergie, presses à étampage et à formage, transport
  • Connexion électrique
    DIN EN 175301-803 Formulaire A
  • Évaluation Ip de l’environnement
    Protection contre l’entrée (IP65)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable 316
  • Vie
    100,000,000 cycles de charge
  • Température de fonctionnement maximale
    212
  • Température de fonctionnement min.
    -40
  • Type d’alimentation
    10 VCC à 30 VCC (4 mA à 20 mA, 2 fils, 1 VCC à 5 VCC, 3 fils, 1 VCC à 6 VCC, 3 fils, 0 VCC à 5 VCC, 3 fils), 14 VCC à 30 VCC (0 VCC à 10 VCC, 3 fils, 1 VCC à 11 VCC, 3 fils)
  • Plage de pression
    0 à 7,500
  • Connexion de processus
    1/2 po. Filetage de tuyau national (NPT) mâle
  • Type de produit
    Capteurs de niveau
  • Série
    615 (D membrane interne)

Aperçu

Description du fabricant
ACC ÉLEVÉ SÉRIE 615-7500-1-1-8-8 615/616
  • 0 à 7,500 psig
  • Précision de 0.25 % (meilleure coupe droite (BFSL))
  • Sortie 4 à 20 mA
  • Transducteur de pression mâle à filetage national (NPT) de 1/2 po avec raccord électrique DIN EN 175301-803 , forme A