Motion
621-3000-1-1-2-6-ST8

NOSHOK INC
621-3000-1-1-2-6-ST8

Transmetteur de pression antidéflagrant, 0 à 3,000 psig, 0.25 %
N° D’ARTICLE MI13810364
N° MFR621-3000-1-1-2-6-ST8
Prix1,018.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
621-3000-1-1-2-6-ST8

Transmetteur de pression antidéflagrant, 0 à 3,000 psig, 0.25 %
N° D’ARTICLE MI13810364
N° MFR621-3000-1-1-2-6-ST8

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,018.54 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    ±0.25 %
  • Connexion électrique
    1/2 po. Conduit mâle NPT avec câble intégral de 6 pi
  • Sortie
    4 mA à 20 mA, 2 fils
  • Plage de pression
    0 à 3,000
  • Série
    Raccord fileté en acier inoxydable
  • Type de transducteur
    Transmetteurs de pression dangereux

Aperçu

Description du fabricant
EXPL. SÉRIE 621-3000-1-1-2-6-ST8 621/622
  • 0 à 3,000 psig
  • Précision de 0.25 % (meilleure coupe droite (BFSL))
  • Sortie 4 à 20 mA
  • Transmetteur de pression mâle à filetage national (NPT) de 1/4 po avec conduit à filetage national (NPT) de 1/2 po (câble fixé de 6 pi) et orifice fileté en acier inoxydable de 0.8 mm