Motion
2120-MFC

NOSHOK INC
2120-MFC

Collecteur de soupapes 2 , siège souple, bride x 1/2 NPT femelle, acier, orifice de 0.187 po
N° D’ARTICLE MI13810427
N° MFR2120-MFC
Prix448.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
2120-MFC

Collecteur de soupapes 2 , siège souple, bride x 1/2 NPT femelle, acier, orifice de 0.187 po
N° D’ARTICLE MI13810427
N° MFR2120-MFC
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
Prix448.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la connexion
    1/2 po

Détails

  • Série
    2-Valve

Aperçu

Description du fabricant
NIVEAU DE LIQUIDE DE LA SÉRIE 2020/2120 2120-MFC 2
  • Conçu pour être utilisé avec les transmetteurs de pression différentielle dans les applications de niveau de liquide
  • Disponible en raccordement à bride simple ou double pour une installation directe
  • Test de fuite d’hélium à 100 % à 1 x 10 ml/s pour une performance et une fiabilité garanties.