Spécifications
Dimensions
- Taille de la connexion1/4 po
Détails
- Série2-Valve
Aperçu
- Combine l’isolation et la ventilation en une seule vanne, éliminant le besoin de tubes et de raccords
- La vanne de blocage isole les fluides de procédé en aval et la vanne de purge évacue les fluides en amont, ce qui permet de retirer les transmetteurs, interrupteurs ou jauges de pression statique sans perturber l’installation permanente de la tuyauterie
- Les vannes sont situées sur le dessus pour s’adapter aux espaces compacts et deux trous sont fournis pour le montage, la ventilation est à gauche.