Motion
3110-MMC

NOSHOK INC
3110-MMC

Collecteur de soupapes 3 , siège souple, bride x bride, acier, orifice de 0.187 po
N° D’ARTICLE MI13810454
N° MFR3110-MMC
Prix483.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
3110-MMC

Collecteur de soupapes 3 , siège souple, bride x bride, acier, orifice de 0.187 po
N° D’ARTICLE MI13810454
N° MFR3110-MMC
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
Prix483.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la connexion
    1/2 po

Détails

  • Série
    3-Valve

Aperçu

Description du fabricant
DIFFÉRENTIEL 3110-MMC SÉRIE 3010/3110 P
  • Disponible en bloc, bride simple ou raccordement à bride double pour installation à distance ou directe
  • Conçu pour être utilisé avec les transmetteurs de pression différentielle incorporant deux vannes d’isolement et une vanne d’égalisation dans la mesure de la pression différentielle
  • Test de fuite d’hélium à 100 % à 1 x 10 ml/s pour une performance et une fiabilité garanties.