Spécifications
Dimensions
- Taille de la connexion1/2 po
Détails
- Série3-Valve
Aperçu
- Conçu pour être utilisé avec les transmetteurs de pression différentielle incorporant deux vannes d’isolement et une vanne d’égalisation dans la mesure de la pression différentielle
- Disponible en bloc, bride simple ou raccordement à bride double pour installation à distance ou directe
- Test de fuite d’hélium à 100 % à 1 x 10 ml/s pour une performance et une fiabilité garanties