Spécifications
Dimensions
- Taille de la connexion1/4 po
Détails
- Série3-Valve
Aperçu
- La conception compacte est idéale pour les installations avec un espace limité, comme derrière les panneaux ou dans les armoires
- Conçu pour être utilisé avec les transmetteurs de pression différentielle incorporant deux vannes d’isolement et une vanne d’égalisation dans la mesure de la pression différentielle
- Test de fuite d’hélium à 100 % à 1 x 10 ml/s pour une performance et une fiabilité garanties.