Motion
5530-MMC

NOSHOK INC
5530-MMC

Collecteur de soupapes 5 , siège souple, bride x bride, acier, orifice de 0.375 po
N° D’ARTICLE MI13810497
N° MFR5530-MMC
Prix660.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
5530-MMC

Collecteur de soupapes 5 , siège souple, bride x bride, acier, orifice de 0.375 po
N° D’ARTICLE MI13810497
N° MFR5530-MMC
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
Prix660.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la connexion
    1/2 po

Détails

  • Série
    5-Valve

Aperçu

Description du fabricant
5530-MMC SÉRIE 5530 0.375 PO ORIFICE N
  • Conçu pour être utilisé avec les transmetteurs de pression différentielle incorporant deux vannes d’isolement, deux vannes d’égalisation et une vanne de ventilation requise dans les applications au gaz naturel
  • La configuration de la vanne Flare Pattern s'ouvre au maximum pour les doigts pendant le fonctionnement
  • Les robinets à buse souple sont dotés d’une tige à buse souple non rotative brevetée en acétal et d’un joint d’étanchéité métal sur métal de secours (É.-U.
  • Brevet 6,820,857).
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good