Aperçu
Description du fabricant
MK6-CS TROUSSES DE MONTAGE
- Le kit de montage du collecteur est conçu pour un montage direct ou à distance sur un support de tuyau de deux pouces
- Ce kit peut être utilisé avec n'importe quel collecteur NOSHOK 2, 3 ou 5 vannes en fixant un support en acier ou en acier inoxydable directement sur le corps du collecteur.
Help us improve this product