Motion
200-5000-2-5-2-7-ST8

NOSHOK INC
200-5000-2-5-2-7-ST8

Transducteur de pression, matériaux en contact avec le produit : 316 SS, 17-4PH, 0 psig à 5000 psig, précision à 0.25 % (BFSL), sortie 0 VCC à 10 VCC, 1/4 NPT mâle, Mini-Hirschmann, orifice fileté 0.8 mm SS
N° D’ARTICLE MI13810621
N° MFR200-5000-2-5-2-7-ST8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
200-5000-2-5-2-7-ST8

Transducteur de pression, matériaux en contact avec le produit : 316 SS, 17-4PH, 0 psig à 5000 psig, précision à 0.25 % (BFSL), sortie 0 VCC à 10 VCC, 1/4 NPT mâle, Mini-Hirschmann, orifice fileté 0.8 mm SS
N° D’ARTICLE MI13810621
N° MFR200-5000-2-5-2-7-ST8
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Application
    Chauffage, ventilation et climatisation (CVCA), hydraulique et pneumatique, machines de moulage par injection, équipement ferroviaire, presses à étampage et à formage
  • Matériau de connexion
    Acier inoxydable 316
  • Type de connexion
    Filetage de tuyau national mâle (MNPT)
  • Connexion électrique
    DIN EN 175301-803 Formulaire C
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable 316
  • Vie
    100,000,000 cycles de charge
  • Température de fonctionnement maximale
    212
  • Température de fonctionnement min.
    -40
  • Type de signal de sortie
    0 V c.c. à 10 V c.c., 3-Wire
  • Plage de pression
    0 à 5,000
  • Série
    200

Aperçu

Description du fabricant
TENSION DE LA SÉRIE 200-5000-2-5-2-7-ST8 200
  • 0 à 5,000 psig
  • Précision de 0.25 % (meilleure coupe droite (BFSL))
  • Sortie 0 à 10 V c.c.
  • Transducteur de pression mâle à filetage national (NPT) de 1/4 po avec raccord électrique DIN EN 175301-803 , forme C et orifice fileté en acier inoxydable de 0.8 mm