Spécifications
Détails
- ApplicationChauffage, ventilation et climatisation (CVCA), hydraulique et pneumatique, machines de moulage par injection, équipement ferroviaire, presses à étampage et à formage
- Matériau de connexionAcier inoxydable 316
- Type de connexionFiletage de tuyau national mâle (MNPT)
- Connexion électriqueDIN EN 175301-803 Formulaire C
- Matériau du boîtierAcier inoxydable 316
- Vie100,000,000 cycles de charge
- Température de fonctionnement maximale212
- Température de fonctionnement min.-40
- Type de signal de sortie0 V c.c. à 5 V c.c., 3 fils
- Plage de pression0 à 7,500
- Série200
Aperçu
Description du fabricant
SORTIE TENSION SÉRIE 200-7500-1-2-2-7 200
- 0 à 7,500 psig
- Précision de 0.5 % (meilleure coupe droite (BFSL))
- Sortie 0 à 5 V c.c.
- Transducteur de pression mâle à filetage national (NPT) de 1/4 po avec raccord électrique DIN EN 175301-803 , forme C