Motion
300-100-1-1-2-1-ST8

NOSHOK INC
300-100-1-1-2-1-ST8

Transmetteur de pression, 0 psig à 100 psig, Précision à 0.5 % (BFSL), Sortie de 4 mA à 20 mA, 1/4 NPT mâle, Hirschmann avec câble fixé de 36 po, Orifice fileté en acier inoxydable de 0.8 mm
N° D’ARTICLE MI13810659
N° MFR300-100-1-1-2-1-ST8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
300-100-1-1-2-1-ST8

Transmetteur de pression, 0 psig à 100 psig, Précision à 0.5 % (BFSL), Sortie de 4 mA à 20 mA, 1/4 NPT mâle, Hirschmann avec câble fixé de 36 po, Orifice fileté en acier inoxydable de 0.8 mm
N° D’ARTICLE MI13810659
N° MFR300-100-1-1-2-1-ST8
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Application
    Chauffage, ventilation et climatisation (CVCA), hydraulique et pneumatique, machines de moulage par injection, équipement ferroviaire, presses à étampage et à formage
  • Matériau de connexion
    Acier inoxydable 316
  • Connexion électrique
    DIN EN 175301-803 , forme A avec câble de 36 po
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable 316
  • Vie
    100,000,000 cycles de charge
  • Température de fonctionnement maximale
    176
  • Température de fonctionnement min.
    -4
  • Type de signal de sortie
    4 mA à 20 mA, 2-Wire
  • Plage de pression
    0 to100
  • Série
    300

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 300-100-1-1-2-1-ST8 300 COMPACT O
  • 0 à 100 psig
  • Précision de 0.5 % (meilleure coupe droite (BFSL))
  • Sortie 4 à 20 mA
  • Transducteur de pression mâle à filetage national (NPT) de 1/4 po avec DIN EN 175301-803 , forme A et raccordement électrique de câble de 36 po
  • Orifice fileté en acier inoxydable de 0.8 mm